AHX 3224 G

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica

Referencias

SKF:AHX 3224 G
Rubix:798623643000
fabricante:97183
EAN:7316570469974
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Rosca machom 130x2
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AHX 3224 G


Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x130x130 mm
Peso neto1221,1 g
Diámetro interior115 mm
Rosca machom 130x2
Anchura90 mm
Diámetro exterior130 mm
303,29 € Sin IVA
/ unidad
366,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días