AHX 3222

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AHX3222-AKN
Rubix:799013849000
fabricante:891243
EAN:4055953005851
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior105 mm
Rosca machom 125x2
Anchura82 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AHX 3222


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior105 mm
Rosca machom 125x2
Anchura82 mm
Diámetro exterior110 mm
Serieahx32
Materialacero
Peso1.04 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,77 Sin IVA
/ unidad
201,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días