AHX 2314G

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
AKN from MECALINE:AHX2314G-AKN
Rubix:799014335000
fabricante:890545
EAN:4055953187724
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Rosca machom 75x2
Anchura64 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AHX 2314G


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Rosca machom 75x2
Anchura64 mm
Diámetro exterior70 mm
Serieahx23
Materialacero
Peso0.47 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,84 Sin IVA
/ unidad
88,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días