AH24172-H

Manguito de desmontaje

Ver información técnica
Referencias
FAG:AH24172-H
Rubix:798400945000
fabricante:0191386950000
EAN:4012801307802
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior340 mm
Rosca machotr380x5
Anchura269 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AH24172-H


Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP

Información técnica


Atributos
Peso neto29600 g
Diámetro interior340 mm
Rosca machotr380x5
Anchura269 mm
Diámetro exterior380 mm
Serieah..-h
Materialslotted sleeve material; tensile strength at least 430 n/mm²
Peso29.6 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8251,95 Sin IVA
/ unidad
9984,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días