Referencias
Tegera:8840-10
Rubix:799210471000
fabricante:8840-10
EAN:7340118411187

Detalles de producto : GUANTE T-10 8840
Guante de protección contra cortes (clase de corte B) muy delgado y con alta sensibilidad en los dedos, fabricado con la nueva y avanzada tecnología CRF®Omni, nylon y spandex. Para trabajos de inspección o para usar como guante interior. Cómodo guante tejido 18 gg sin recubrimiento. El guante tiene un borde de alta visibilidad para reconocer el guante y está aprobado para contacto con alimentos. La nueva tecnología CRF®Omni no contiene fibras de acero ni de vidrio que puedan irritar la piel. Los guantes permanecen suaves y confortables durante la tarea de trabajo. Respetuoso con la piel con certificado Derma-test y Oeko-Tex.
Cualidades
Aprobado para el manejo de alimentos, Color de alta visibilidad, Ultrafino, Súper suave
Aplicaciones
Montaje, Técnica, Montaje fino, Manipulación de alimentos, Inspección
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,57 € Sin IVA
/ unidad
15,21 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h