1 UD. MANGUITO T-45 CM/18 PUL 11-250 HYFLEX ANCHO

Manguito HyFlex 11-251

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:11-250-18-WIDE
Rubix:798982713000
fabricante:11-250-45-WIDE
brand logo
Resumen técnico
Tipotener mangas
Tamaño18
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 UD. MANGUITO T-45 CM/18 PUL 11-250 HYFLEX ANCHO


INTERCEPT Polietileno sin costuras de alto rendimiento (HPPE) con ranura para el pulgar. Esta manga de protección industrial con Tecnología INTERCEPT Resistente a cortes provee la mejor protección contra cortes y una sensación suave y fresca para el trabajador. El diseño sin costura y las opciones de tamaño aseguran un ajuste perfecto y la hace la mejor opción para comodidad durante todo el día
Las mangas de protección industrial HyFlex 11-251 INTERCEPT han sido diseñadas para funcionar en combinación con cualquier guante resistente a cortes HyFlex®
Los colores rojo y negro sobre el borde han sido agregados para ayudar a la clasificación durante el proceso de lavado, ancho (negro) y angosto (rojo).
This industrial protective sleeve offers best-in-class protection with unmatched comfort.

Cualidades

  • HyFlex® 11-250 without thumb slot come in different lengths and widths for optimal fit and comfort to fit every worker in the best possible way. Color-coding will help for easy sorting after laundry
  • 11-250 INTERCEPT™ sleeves are made of black yarn and are silicone free for friendly paint and finish process
  • The special knitted bicep cuffs keep the sleeve in place
  • Compliant with FDA food handling regulations 21 CFR 177.1520 and 21 CFR 177.2600

Aplicaciones

Operaciones en el taller de prensado.
Manejo de hojas metálicas y paneles.
Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos.
Manipulación de componentes estructurales y de carrocería.
Inspección, selección, revisión de piezas.
Reparación y montaje de vidrio.
Sujeción de piezas estructurales y de carrocería.
Inspección superficial de carrocerías, marcado y retoque.
Ajuste de sistemas y atornillado.
Ajuste de componentes de paneles y piezas.

Información técnica


Atributos
Tipotener mangas
Tamaño18
Nivel de resistencia al corteb
Material Principaltextil
Nivel de resistencia a la abrasión2
Colorgris
Materialintercept textil
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,50 Sin IVA
/ 50 unidades
339,40 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (2)