Referencias
FAG:H3160-HG
Rubix:798401844000
fabricante:0191769880000
EAN:4012801312899

Detalles de producto : H3160-HG
Manguito de fijación H..-HG, accesorio de rodamiento, completo, hidráulico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 208x314x314 mm |
|---|---|
| Peso neto | 29900 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Rosca macho | tr300x4 |
| Anchura | 50 mm |
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Serie | h..-hg |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4068,04 € Sin IVA
/ unidad
4922,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días