Referencias
FAG:H209
Rubix:798031584000
fabricante:0167305770000
EAN:4012801170482

Detalles de producto : H209
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x69x69 mm |
|---|---|
| Peso neto | 223 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Rosca macho | m45x1,5 |
| Anchura | 33 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h