Referencias
PTN:H318
Rubix:798733411000
fabricante:857533
EAN:3660338127861




Documentos
Detalles de producto : H 318
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m90×2 |
| Anchura | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Serie | h300 |
| Material | acero |
| Peso | 1.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,97 € Sin IVA
/ unidad
123,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h