H 310

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 310
Rubix:370310000010
fabricante:8225
EAN:7316577008503
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Rosca machom50x1,5
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 310


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Peso neto267,4 g
Diámetro interior45 mm
Rosca machom50x1,5
Anchura42 mm
Diámetro exterior74 mm
32,88 € Sin IVA
/ unidad
39,78 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h