H 3060

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 3060
Rubix:798793905000
fabricante:8193
EAN:7316577079909
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Anchura168 mm
Diámetro exterior360 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 3060


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)168x360x360 mm
Peso neto20890 g
Diámetro interior280 mm
Anchura168 mm
Diámetro exterior360 mm
2805,96 € Sin IVA
/ unidad
3395,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días