Referencias
SKF:H 209
Rubix:370209000010
fabricante:8044
EAN:7316577008343

Detalles de producto : H 209
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 195,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Rosca macho | m45x1,5 |
| Anchura | 33 mm |
| Diámetro exterior | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,44 € Sin IVA
/ unidad
36,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días