Referencias
SKF:H 306 E
Rubix:798791196000
fabricante:100123
EAN:7316571206639




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 31 mm |
| Diámetro exterior | 49 mm |
Detalles de producto : H 306 E
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41,5x49x49 mm |
|---|---|
| Peso neto | 116 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Anchura | 31 mm |
| Diámetro exterior | 49 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,10 € Sin IVA
/ unidad
213,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días