H 2344

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 2344
Rubix:798792929000
fabricante:8122
EAN:7316577114259
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 220x4
Anchura186 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 2344


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación HM ..T y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Peso neto15950 g
Diámetro interior200 mm
Rosca machotr 220x4
Anchura186 mm
Diámetro exterior292 mm
1405,57 € Sin IVA
/ unidad
1700,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días