Referencias
FAG:AH2356G-H
Rubix:798399756000
fabricante:0390557440000
EAN:4012802116243

Detalles de producto : AH2356G-H
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20786 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 260 mm |
| Anchura | 212 mm |
| Serie | ah(x)23 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4492,40 € Sin IVA
/ unidad
5435,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
