AHX 2324

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AHX2324-AKN
Rubix:799014325000
fabricante:890555
EAN:4055953011555
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior115 mm
Rosca machom 135x2
Anchura105 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AHX 2324


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior115 mm
Rosca machom 135x2
Anchura105 mm
Diámetro exterior120 mm
Serieahx23
Materialacero
Peso1.6 kg
209,56 € Sin IVA
/ unidad
253,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días