Referencias
SKF:AH 3140
Rubix:798005527000
fabricante:124
EAN:7316577009739

Detalles de producto : AH 3140
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 134x220x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5000 g |
| Diámetro interior | 190 mm |
| Rosca macho | tr 220x4 |
| Anchura | 134 mm |
| Diámetro exterior | 220 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
863,40 € Sin IVA
/ unidad
1044,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días