AHX 2320

Manguitos de desmontaje

Ver información técnica
Referencias
SKF:AHX 2320
Rubix:798005532000
fabricante:177
EAN:7316577068989
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Rosca machom110x2
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AHX 2320


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.

Información técnica


Atributos
Peso neto981 g
Diámetro interior95 mm
Rosca machom110x2
Anchura90 mm
Diámetro exterior110 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,27 Sin IVA
/ unidad
187,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días