AHX 2320

MANGUITOS DE DESMONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:AHX2320-AKN
Rubix:799014328000
fabricante:890552
EAN:4055953011432
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Rosca machom 110x2
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AHX 2320


MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Rosca machom 110x2
Anchura90 mm
Diámetro exterior100 mm
Serieahx23
Materialacero
Peso1 kg
117,47 € Sin IVA
/ unidad
142,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días