Referencias
FAG:AH24044-H
Rubix:798401775000
fabricante:0191384070000
EAN:4012801307550

Detalles de producto : AH24044-H
Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 138x230x230 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8113 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Rosca macho | tr230x4 |
| Anchura | 138 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Serie | ah..-h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1858,64 € Sin IVA
/ unidad
2248,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días