Referencias
Lebon:MASTERCLEAN-12
Rubix:798770294000
EAN:5404010531076

Documentos
Detalles de producto : MASTERCLEAN 12
Guante tricotado sin costuras, galga 13, con hilo ARGIOPEX® PLUS y poliamida texturizada 100% con elastano. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
Agarre - Confort - Desteridad
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje;Logística;Plástico
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 12 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | poliamida |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | marrón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días