MANGUERA PU (FDA) D.40MM L10 M

MANGUERA PARA CONDUCCIÓN DE POLIURETANO ALIMENTARIO (FDA) Y FARMACÉUTICA, ANTIESTÁTICA, MEDIO-PESADA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:884767
Rubix:798947080000
EAN:3660338381195
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Presión de servicio máx.3.46 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MANGUERA PU (FDA) D.40MM L10 M


Material: Cable de acero para muelles o resortes firmemente incrustado en una pared transparente de poliuretano éster premium permanentemente antiestático con un espesor de 0,7 mm aprox.
Rango de temperatura: -40°C...+90°C
Manguera/conducción flexible para polvo abrasivo, material a granel, granulado y para gases. Trabajo medio-pesado. Altamente resistente a la abrasión. Pared de grado alimentario, cumple con: Directiva UE 10/2011 y CE 1935/2004, incl. la última directiva de la UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, inodoro e insípido, resistente a los microbios y a la hidrólisis, buena resistencia al aceite, la gasolina y los productos químicos.
- Industria alimentaria, industria farmacéutica: productos alimenticios, farmacéuticos
- Transporte de alimentos secos, por ejemplo, arroz, cereales, azúcar, leche en polvo, polvos, café, té, granos, harina, alimentos congelados
- Mezcladora, secadora, envasadora, granelero (big bag)-carga y descarga, molino
- Área de peligro de explosión
- Ventilación de sala limpia, máquina de producción de semiconductores.
- Fábrica de papel, industria del papel y la pulpa: aguas residuales, extracción de aire
- Equipos médicos/tecnología médica, sector sanitario: conducto de protección de cables, manguera de suministro de aire, manguera de extracción
- Vehículo municipal: cortacésped, cortadora de pendientes, soplador de hojas/recolector de hojas
Manguera PU (FDA) D.40MM L10 M

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Presión de servicio máx.3.46 bar
Longitud10 m
Diámetro exterior47 mm
Grosor del material0.7 mm
Radio de curva32 mm
Materialpolyurethane
220,92 € Sin IVA
/ unidad
267,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días