MANGUERA ASPIRACION D.25 - 30M PVC - ACERO
MANGUERA METÁLICA REFORZADA PARA LA ASPIRACIÓN Y TRASLADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LÍQUIDOS
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:880671
Rubix:798948548000
EAN:3660338340222

Documentos
Detalles de producto : MANGUERA ASPIRACION D.25 - 30M PVC - ACERO
Manguera espiral de PVC con espiral de refuerzo de acero galvanizado, lisa por dentro y por fuera. Rango de temperatura: -10°C...+65°C. Contenido en ftalatos ≤ 0,1%. De acuerdo con el reglamento de la directiva europea (UE) 10/2011 para estimulantes ABC-D1.
Manguera aspiraciónD.25 - 30M PVC - ACERO
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Longitud | 30 m |
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Radio de curva | 55 mm |
| Material | pvc flexible transparente, espiral de acero galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
408,00 € Sin IVA
/ 30 MTR
493,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días