MANGUERA ASPIRACION D.16 - 30M PVC - ACERO

MANGUERA METÁLICA REFORZADA PARA LA ASPIRACIÓN Y TRASLADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS LÍQUIDOS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:880669
Rubix:798948550000
EAN:3660338340208
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MANGUERA ASPIRACION D.16 - 30M PVC - ACERO


Manguera espiral de PVC con espiral de refuerzo de acero galvanizado, lisa por dentro y por fuera. Rango de temperatura: -10°C...+65°C. Contenido en ftalatos ≤ 0,1%. De acuerdo con el reglamento de la directiva europea (UE) 10/2011 para estimulantes ABC-D1.
Manguera aspiraciónD.16 - 30M PVC - ACERO

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Longitud30 m
Diámetro exterior22.6 mm
Radio de curva35 mm
Materialpvc 
241,50 € Sin IVA
/ 30 MTR
292,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días