MANGUERA PU (FDA) D.50MM L10 M
MANGUERA PARA CONDUCCIÓN DE POLIURETANO ALIMENTARIO (FDA) Y FARMACÉUTICA, ANTIESTÁTICA, MEDIO-PESADA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884768
Rubix:798947079000
EAN:3660338381201

Documentos
Detalles de producto : MANGUERA PU (FDA) D.50MM L10 M
Material: Cable de acero para muelles o resortes firmemente incrustado en una pared transparente de poliuretano éster premium permanentemente antiestático con un espesor de 0,7 mm aprox.
Rango de temperatura: -40°C...+90°C
Manguera/conducción flexible para polvo abrasivo, material a granel, granulado y para gases. Trabajo medio-pesado. Altamente resistente a la abrasión. Pared de grado alimentario, cumple con: Directiva UE 10/2011 y CE 1935/2004, incl. la última directiva de la UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, inodoro e insípido, resistente a los microbios y a la hidrólisis, buena resistencia al aceite, la gasolina y los productos químicos.
- Industria alimentaria, industria farmacéutica: productos alimenticios, farmacéuticos
- Transporte de alimentos secos, por ejemplo, arroz, cereales, azúcar, leche en polvo, polvos, café, té, granos, harina, alimentos congelados
- Mezcladora, secadora, envasadora, granelero (big bag)-carga y descarga, molino
- Área de peligro de explosión
- Ventilación de sala limpia, máquina de producción de semiconductores.
- Fábrica de papel, industria del papel y la pulpa: aguas residuales, extracción de aire
- Equipos médicos/tecnología médica, sector sanitario: conducto de protección de cables, manguera de suministro de aire, manguera de extracción
- Vehículo municipal: cortacésped, cortadora de pendientes, soplador de hojas/recolector de hojas
Rango de temperatura: -40°C...+90°C
Manguera/conducción flexible para polvo abrasivo, material a granel, granulado y para gases. Trabajo medio-pesado. Altamente resistente a la abrasión. Pared de grado alimentario, cumple con: Directiva UE 10/2011 y CE 1935/2004, incl. la última directiva de la UE 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, inodoro e insípido, resistente a los microbios y a la hidrólisis, buena resistencia al aceite, la gasolina y los productos químicos.
- Industria alimentaria, industria farmacéutica: productos alimenticios, farmacéuticos
- Transporte de alimentos secos, por ejemplo, arroz, cereales, azúcar, leche en polvo, polvos, café, té, granos, harina, alimentos congelados
- Mezcladora, secadora, envasadora, granelero (big bag)-carga y descarga, molino
- Área de peligro de explosión
- Ventilación de sala limpia, máquina de producción de semiconductores.
- Fábrica de papel, industria del papel y la pulpa: aguas residuales, extracción de aire
- Equipos médicos/tecnología médica, sector sanitario: conducto de protección de cables, manguera de suministro de aire, manguera de extracción
- Vehículo municipal: cortacésped, cortadora de pendientes, soplador de hojas/recolector de hojas
Manguera PU (FDA) D.50MM L10 M
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2.78 bar |
| Longitud | 10 m |
| Diámetro exterior | 57 mm |
| Grosor del material | 0.7 mm |
| Radio de curva | 38 mm |
| Material | polyurethane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,86 € Sin IVA
/ unidad
285,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días