MANGUERA ASPIRACION PVC D25 - 25M

Manguera de succión y descarga para líquidos alimenticios a media/baja presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:880674
Rubix:798948546000
EAN:3660338340246
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Presión de servicio máx.7 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MANGUERA ASPIRACION PVC D25 - 25M


 Manguera espiral de PVC lisa por dentro y plisada por fuera.

Temperatura de funcionamiento -10 °C / + 55 °C. Contenido de ftalato ≤ 0,1%.
De acuerdo con la Directiva Europea Reg. (UE) 10/2011 para los estimulantes A-B-C.
 
Manguera aspiraciónPVC D25 - 25M

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Presión de servicio máx.7 bar
Longitud25 m
Diámetro exterior31 mm
Radio de curva120 mm
Materialpvc 
164,50 € Sin IVA
/ 25 MTR
199,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días