Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • manguera de alimentos y bebidas (16)
  • 1Marca
  • mecaline
    (16)
  • 3 Producto(s) de 16 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    MANGUERA PU (FDA) D.50MM L10 M

    • mecaline:884768
    • rubix:798947079000
    • ean:3660338381201
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:50 mm
    • Presión de servicio máx.:2.78 bar
    235,86 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    MANGUERA ASPIRACION D.20 - 30M PVC - ACERO

    • mecaline:880670
    • rubix:798948549000
    • ean:3660338340215
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:20 mm
    • Presión de servicio máx.:7 bar
    288,30 € Sin IVA
    / 30 MTR
    brand logobrand logo

    MANGUERA ASPIRACION PVC D25 - 25M

    • mecaline:880674
    • rubix:798948546000
    • ean:3660338340246
    • Entrega estimada (15) días
    • Diámetro interior:25 mm
    • Presión de servicio máx.:7 bar
    164,50 € Sin IVA
    / 25 MTR