8633940 E 20 E-1000 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 260 MM
Mango de fresno suelto E 20 E
Ver información técnicaReferencias
Gedore:E 20 E-1000
Rubix:798178609000
fabricante:8633940
EAN:4010883863391

Detalles de producto : 8633940 E 20 E-1000 - MANGO DE RECAMBIO DE FRESNO 260 MM
• fresno (E 20 E, E 9 E) o hickory (E 20 H, E 9 H)
• E 20 según DIN 5135
• E 9 según DIN 5112
Mango suelto de fresno 260 mm fresno (E 20 E, E 9 E) o hickory (E 20 H, E 9 H) E 20 según DIN 5135 E 9 según DIN 5112
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 151 g |
|---|---|
| Material | madera de fresno |
| Longitud | 260 mm |
| Peso | 151 g |
| Para modelo | 20-1000, 20-1250, 46-1000, 46-1250 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,84 € Sin IVA
/ unidad
5,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
