Referencias
Beta Tools:1380MR 1500
Rubix:798170274000
fabricante:013800245
EAN:8014230479767

Documentos
Detalles de producto : 1380MR 1500-MANGOS DE REPUESTO P. 1380
Mangos de repuesto para 1380
Cualidades
Manijas de recambio para 1380
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183 g |
| Material | madera |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 183 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1380 1500 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
