Referencias
Beta Tools:1390MR 35
Rubix:798170279000
fabricante:013900235
EAN:8014230485249

Documentos
Detalles de producto : 1390MR 35-MANGOS DE REPUESTO PARA 1390
Mangos de repuesto para 1390
Cualidades
Mangos de repuesto para 1390
Aplicaciones
Herramientas de mano
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 119 g |
| Material | madera |
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 119 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1390 - 1390/35 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
