Referencias
Beta Tools:1370MR 300
Rubix:798171521000
fabricante:013700083
EAN:8014230479521

Documentos
Detalles de producto : 1370MR 300-MANGOS DE REPUESTO PARA 1370
Mangos de repuesto para 1370
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x150x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 108 g |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 108 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1370/300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,63 € Sin IVA
/ unidad
8,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
