MANGO NOGAL P/MAZA 5 Y 6KG 800 MM

Mango nogal para maza

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:819288
Rubix:799307083000
fabricante:819288
brand logo

Detalles de producto : MANGO NOGAL P/MAZA 5 Y 6KG 800 MM


Mango de recambio para martillo de fragua

Características: DIN 5112, de madera de nogal. Suministro sin cuña de sujeción.

Nota: compatible con todos los martillos de fragua con ojo de martillo ovalado.
Sledge hammer hand.hickory 800mm f.5+6kg

Información técnica


Atributos
12,02 € Sin IVA
/ unidad
14,54 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días