Referencias
Beta Tools:1378MR 570
Rubix:798171552000
fabricante:013780257
EAN:8014230479828

Documentos
Detalles de producto : 1378MR 570-MANGOS DE REPUESTO PARA 1378
Mangos de repuesto para 1378
Cualidades
Mangos de recambio para 1378
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x85x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 218 g |
| Material | madera |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 218 g |
| Anchura | 170 mm |
| Para modelo | 1378 - 1377/570 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
