Referencias
Elesa+Ganter:41331
Rubix:798801177000



Documentos
Detalles de producto : MR.40 P-M6X25-C9
Espárrago roscado de acero pavonado, extremo plano biselado UNI 947 : ISO 4753 (véanse los datos técnicos en la página A-11). Tornillo de retención de acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19 g |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | tecnopolímero |
| Diámetro | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,45 € Sin IVA
/ unidad
4,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
