GN 565.1-20-112-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS

Asa en arco de aluminio

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 565.1-20-112-SW
Rubix:798587988000
fabricante:GN 565.1-20-112-SW
EAN:4045525544147
brand logo

Resumen técnico

Longitud112 mm
Material/acabadoAluminio
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 565.1-20-112-SW MANGOS EN U PARA ARMARIOS


Las asas en arco GN 565.1 se fabrican a partir de perfiles de aluminio extruidos. Se distinguen por su estabilidad y su diseño ergonómico. Gracias al proceso de producción (curvado), las longitudes especiales pueden suministrarse incluso para cantidades relativamente pequeñas.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Longitud112 mm
Material/acabadoAluminio
Diámetro20 mm
8,79 € Sin IVA
/ unidad
10,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud