GN 333.1-28-400-A-EL MANGOS TUBULARES
Tubular handles, Aluminium / Zinc die casting
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 333.1-28-400-A-EL
Rubix:798588021000
fabricante:GN 333.1-28-400-A-EL
EAN:4045525516649





Detalles de producto : GN 333.1-28-400-A-EL MANGOS TUBULARES
The handle tube of the GN 333.1 tubular handles can be screwed to the handle bases without further machining or processing, allowing special lengths to be realised easily. For type B, lens head screws, hexagon nuts and washers are included.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Longitud | 400 mm |
| Material/acabado | aluminio |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,93 € Sin IVA
/ unidad
32,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días