HE 310

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HE 310
Rubix:798791166000
fabricante:8396
EAN:7316577109309
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Rosca machom50x1,5
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HE 310


Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)54x74x74 mm
Peso neto290 g
Diámetro interior44.45 mm
Rosca machom50x1,5
Anchura42 mm
Diámetro exterior74 mm
49,60 € Sin IVA
/ unidad
60,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días