Referencias
PTN:H3068
Rubix:798733437000
fabricante:857573
EAN:3660338128264




Documentos
Detalles de producto : H 3068
El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 320 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr340×5 |
| Anchura | 187 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Serie | h3000 |
| Material | acero |
| Peso | 27 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3781,52 € Sin IVA
/ unidad
4575,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días