Referencias
SKF:H 3130 L
Rubix:798791154000
fabricante:103760
EAN:7316571264127




Resumen técnico
| Diámetro interior | 135 mm |
|---|---|
| Anchura | 111 mm |
| Diámetro exterior | 205 mm |
Detalles de producto : H 3130 L
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 137x205x135 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5280 g |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Anchura | 111 mm |
| Diámetro exterior | 205 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,05 € Sin IVA
/ unidad
733,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días