Referencias

PTN:H2324
Rubix:798733457000
fabricante:857555
EAN:3660338128080
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Rosca machom120×2
Anchura112 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 2324


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Rosca machom120×2
Anchura112 mm
Diámetro exterior155 mm
Serieh2300
Materialacero
Peso3 kg
286,47 € Sin IVA
/ unidad
346,63 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días