Referencias

PTN:H3144
Rubix:798733418000
fabricante:857585
EAN:3660338128387
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior200 mm
Rosca machotr220×4
Anchura161 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3144


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior200 mm
Rosca machotr220×4
Anchura161 mm
Diámetro exterior280 mm
Serieh3100
Materialacero
Peso15 kg
1336,11 € Sin IVA
/ unidad
1616,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días