Referencias
FAG:H3124
Rubix:373124000008
fabricante:0167311230000
EAN:4012801217040

Detalles de producto : H3124
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 88x125,5x125,5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2700 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Rosca macho | m120x2 |
| Anchura | 88 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,43 € Sin IVA
/ unidad
264,30 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h