Referencias
FAG:H3026
Rubix:798031614000
fabricante:0167309250000
EAN:4012801311212

Detalles de producto : H3026
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x135x135 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2870 g |
| Diámetro interior | 115 mm |
| Rosca macho | m130x2 |
| Anchura | 80 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Serie | h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,37 € Sin IVA
/ unidad
312,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días