HE 318

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HE 318
Rubix:798791476000
fabricante:64419
EAN:7316570701203
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior82.55 mm
Rosca machom90x2
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HE 318


Casquillo adaptador para ejes en pulgadas.
Los casquillos adaptadores son los componentes más utilizados para posicionar rodamientos con diámetro interior cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden aplicarse en ejes lisos o escalonados.
Son fáciles de montar y no requieren un posicionamiento adicional en el eje.
Cuando los casquillos adaptadores se usan en ejes lisos, el rodamiento puede colocarse en cualquier posición del eje. Cuando se aplican en ejes escalonados, los rodamientos pueden posicionarse axialmente con precisión junto con un anillo de tope y además se facilita el desmontaje del rodamiento.
Los casquillos adaptadores se suministran completos con una tuerca de bloqueo y un anillo de bloqueo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)73x126x126 mm
Peso neto1121 g
Diámetro interior82.55 mm
Rosca machom90x2
Anchura65 mm
Diámetro exterior126 mm
Seriehe
Materialacero al carbono (0.20-0.30 % c)
Peso1.1 kg
164,36 € Sin IVA
/ unidad
198,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días