Referencias
Facom:BS.12
Rubix:798528877000
EAN:3148517327627





Resumen técnico
| Material | material a prueba de golpes y resistente al aceite |
|---|---|
| Color | gris |
Detalles de producto : BS.12 MALETA FLEXIBLE
• Esta maleta dedicada al "Mantenimiento ligero" ofrece un almacenamiento polivalente. • 4 superficies diferentes previstas para la colocación de las herramientas (+ de 40 herramientas). • 1 bolsillo lateral con cierre deslizante y solapa para proteger los documentos. • Abertura total gracias a los cierres deslizantes con 2 correderas. • Posibilidad de asegurar el contenido con un candado (no suministrado). • Caras exteriores en material anti-choques y resistente a los hidrocarburos. • Suministrada sin herramientas.
MALETA FLEXIBLE
Cualidades
Caja blanda de 4 pliegues
Dimensiones (mm): 430 x 320 x 130
Peso (kg): 1,848
Esa caja es para un mantenimiento ligero y ofrece un almacenamiento versátil. 4 superficies diferentes, previstas para almacenar herramientas (más de 40 herramientas). 1 bolsillo lateral con cremallera, transparente y con solapa para proteger documentos. Apertura total gracias a cremalleras. El contenido se puede asegurar con un candado (no incluido). Superficies externas de material resistente a los golpes y al aceite. - Se suministra sin herramientas.
Dimensiones (mm): 430 x 320 x 130
Peso (kg): 1,848
Esa caja es para un mantenimiento ligero y ofrece un almacenamiento versátil. 4 superficies diferentes, previstas para almacenar herramientas (más de 40 herramientas). 1 bolsillo lateral con cremallera, transparente y con solapa para proteger documentos. Apertura total gracias a cremalleras. El contenido se puede asegurar con un candado (no incluido). Superficies externas de material resistente a los golpes y al aceite. - Se suministra sin herramientas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2113 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 420x335x80 mm |
| Peso con embalaje | 1943 g |
| Material | material a prueba de golpes y resistente al aceite |
| Color | gris |
| Tipo | bolsas, kits y maletines blandos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,60 € Sin IVA
/ unidad
92,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días