MALETA TROLLEY DE ALUMINIO - 77 HERRAMIENTAS

Maleta de aluminio trolley portaherramientas

Ver información técnica

Referencias

Roebuck:880769
Rubix:798798512000
EAN:3660338342745
brand logo

Resumen técnico

Materialaluminio
Colornegro

Detalles de producto : MALETA TROLLEY DE ALUMINIO - 77 HERRAMIENTAS


Composición:
- 9 llaves combinadas (mm):
8-10-11-12-13-14-17-19-22- 14 vasos 1/2 (mm):
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24- 1 carraca 1/2- 1 alargadera 1/2 125 mm- 1 punta de trazar- 1 cardán de 1/2"- 11 vasos de 1/4 (mm):
5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 1 carraca 1/4- 1 alargadera 1/4 50 mm- 1 alargadera 1/4 100 mm- 1 cardán 1/4"- 1 alargadera 1/4 - Destornillador portapuntas.
- 1 caja de 30 puntas con portapuntas.
- 1 martillo remachador de 30 (320 mm)- 1 alicate multitoma de 240 mm.

Información técnica


Atributos
Materialaluminio
Colornegro
324,84 € Sin IVA
/ unidad
393,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días