Referencias
Facom:BV.21ST
Rubix:798528867000
EAN:3148513398119

Detalles de producto : BV.21ST COFRE Z CABEZ
• Conjunto de polipropileno anti golpes. Homologada para compañías aéreas. Capacidad 28 dm³.
• Colocación modular de las herramientas con divisiones estancas entre compartimentos.
• Pañol sin divisiones, completamente disponible.
• Cerraduras de seguridad
MALETA ELECTROMECANICA
Cualidades
Maletín electromecánico
Dimensiones (mm): 530x390x170
Peso (kg): 4,1
Volumen de almacenamiento (dm³): 28
Conjunto en polipropileno antichoque. Aprobado por compañías aéreas. Almacenamiento modular de herramientas con compartimentación estanca de un compartimento a otro. Compartimento no compartimentado, totalmente disponible. Cerraduras de seguridad con llave (20 números de cerradura diferentes posibles bajo pedido especial). Dimensiones interiores (L x l x H) : 500 x 360 x 165 mm.
Dimensiones (mm): 530x390x170
Peso (kg): 4,1
Volumen de almacenamiento (dm³): 28
Conjunto en polipropileno antichoque. Aprobado por compañías aéreas. Almacenamiento modular de herramientas con compartimentación estanca de un compartimento a otro. Compartimento no compartimentado, totalmente disponible. Cerraduras de seguridad con llave (20 números de cerradura diferentes posibles bajo pedido especial). Dimensiones interiores (L x l x H) : 500 x 360 x 165 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3872 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 545x425x195 mm |
| Peso con embalaje | 3872 g |
| Material | polipropileno resistente al impacto |
| Color | negro |
| Tipo | maletas de mantenimiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,46 € Sin IVA
/ unidad
335,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
