Referencias
Facom:BV.51A
Rubix:798528864000
EAN:3148516628725




Detalles de producto : BV.51A MALETA
• Colocación de las herramientas en los compartimentos (8) de caucho repartidos entre las 4 superficies de colocación. - 1 portadocumentos situado en la tapa. - 1 pañol completamente modular con 5 divisiones extraíbles. • Bloqueo de la tapa en posición abierta. • Cierre con llave numerada (20 números de cerradura diferentes posibles en pedidos especiales). • Asa bi-material. • Cubierta anti golpes de polipropileno. • Pies de caucho antideslizantes. • Dimensiones de las 5 divisiones : - 1 división de 315 mm x 65 mm. - 2 divisiones de 185 mm x 65 mm. - 2 divisiones de 125 mm x 65 mm. • Dimensiones (L x P x A) del pañol: 435 x 315 x 65 mm. • Dimensiones interiores (L x P x A): 470x 345 x 190 mm.
MALETA
Cualidades
Technician’s toolcase
Dimensions (mm): L 486 x W 430 x H 205
Model: BV.51A
Storage of tools in racks (8) with rubber slats spread over 4 storage surfaces. 1 document holder in the lid. 1 fully modular compartment with 5 unclipable partitions. Lid locks in the open position. Lock by numbered key (20 different lock numbers possible on special order). 2-component handle Anti-shock shell in polypropylene. Anti-slip rubber feet. Dimensions of the 5 partitions: 1 partition 315 mm x 65 mm. 2 partition 185 mm x 65 mm. 2 partition 125 mm x 65 mm. Size (L x W x H) of the compartment: 435 x 315 x 65 mm. Overall dimensions (L x W x H): 486 x 430 x 205 mm. Interior dimensions (L x W x H): 470 345 x 190 mm. Weight: 6,12 kg.
Dimensions (mm): L 486 x W 430 x H 205
Model: BV.51A
Storage of tools in racks (8) with rubber slats spread over 4 storage surfaces. 1 document holder in the lid. 1 fully modular compartment with 5 unclipable partitions. Lid locks in the open position. Lock by numbered key (20 different lock numbers possible on special order). 2-component handle Anti-shock shell in polypropylene. Anti-slip rubber feet. Dimensions of the 5 partitions: 1 partition 315 mm x 65 mm. 2 partition 185 mm x 65 mm. 2 partition 125 mm x 65 mm. Size (L x W x H) of the compartment: 435 x 315 x 65 mm. Overall dimensions (L x W x H): 486 x 430 x 205 mm. Interior dimensions (L x W x H): 470 345 x 190 mm. Weight: 6,12 kg.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6719 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 540x435x245 mm |
| Peso con embalaje | 7020 g |
| Material | polipropileno resistente a los golpes |
| Color | negro |
| Tipo | casos de mantenimiento |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,73 € Sin IVA
/ unidad
475,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días