KQ2Y08-03NP

Male Run Tee - KQ2Y

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2Y08-03NP
Rubix:799241500000
fabricante:KQ2Y08-03NP
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2Y08-03NP


One-touch fitting, a general purpose PBT material Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16 Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2 Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C With sealant.

Cualidades

Male run tee. Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 18 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 3/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,05 Sin IVA
/ unidad
8,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días