897/4 IMP SOPORTE PARA PUNTAS

Wera impaktor tritorsion slimline bit holder

Ver información técnica

Referencias

Wera:05057675001
Rubix:798263116000
EAN:4013288157805
brand logo

Resumen técnico

Longitud75 mm

Detalles de producto : 897/4 IMP SOPORTE PARA PUNTAS


Portapuntas universal de 1/4" Impaktor

Características: DIN 3216 E 6,3.
Debido a las dos zonas de torsión acopladas y de efecto consecutivo se amortiguan de forma segura incluso las cargas extremas, típicas en el empleo de tornillos de golpe/impacto convencionales, y se prolonga la vida útil de las puntas.

Aplicación: especialmente indicada para el uso con atornilladores de golpe/impacto. Para acoplar las puntas con las correspondientes herramientas de accionamiento. En combinación con puntas Impaktor, una vida útil hasta 10 veces mayor en comparación con los sistemas portapuntas estándar o de torsión.

Soporte de acero inoxidable, con potente imán permanente y anillo de retención.

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
32,30 € Sin IVA
/ unidad
39,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días